Visseuse à choc sans fil 18 V sans batterie ni chargeur

Main media

Visseuse à choc sans fil 18 V sans batterie ni chargeur, plus puissante avec un couple de 226 Nm. Le système DRIVE CONTROL permet plus de polyvalence.

 
 

Détails du produit

Milwaukee

Spécificités techniques

Boulonneuse à chocs (sans fil)

avec chargeur

Non

nombre d'accus fournis

0

poids sans batterie

1 kg

vitesse de rotation au ralenti

4300...4300 1/min

adapté au diamètre de vis

16...16 mm

nombre d'impacts

3400 1/min

insertion d'outils

1/4 pouce interne hexagonal

couple de rotation max.

226 Nm

poids, bloc d'accus inclus

1.7 kg

capacité d'accu

0 Ah

longueur

117 mm

largeur

1.5 mm

tension nominale

18 V

Info produit

Gamme

Milwaukee

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.